ユタカメイク
ユタカメイクの 緩衝材
ユタカメイクの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
ユタカメイクの カットタイプ
プチマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
37663683
品番
A-245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
空気緩衝なのでクッション性に優れています。耐水、防湿性に優れています。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
300
長さ(m)
0.3
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
構造
2層
用途
われものの包装、クッション材等に
トラスコ品番
794-3504
寸法(mm)
300×300
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応