CMH-OLB4P 汎用フロアーマット 巨山ジャパン 37663823

汎用フロアーマット

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種普通車・軽車汎用4点 (生地)ブラック 注文コード37663823 品番CMH-OLB4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合車種・色など18種類から選べます 他の種類を見る

専用止め具付き。裏面滑り止め加工商品。

セット内容4点(フロント×2点、リア×2点) 適合車種普通車・軽車汎用4点 寸法(cm)運転席・助手席:47×65、リア:48×42 材質ポリエステル100% 生地オーロラ (生地)ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37663787
2022-07-14
用途:
雨降り等で乗り降りする際の汚れ防止
その他業種

エスティマに使用と購入、前席はピッタシ感がありますけど後席の方では大きさがなく敷いた感じがありません。もう少し横に広げた方が良かったかもしれませんが、値段相応の商品ですね。まあこれで満足します。

対象商品:
37663814
2019-02-10
用途:
自動車用マット
サービス業

値段が値段ですから仕方ないですねこの薄っぺらさは。ですが純正マットを洗浄した時のピンチヒッターとしてはOKですね。

対象商品:
37663796
2015-11-12
用途:
顧客車両のメンテナンスに

この価格でこの品質と驚きました。

対象商品:
37663796
2014-10-30
用途:
中古車に使用
ガレージナガオ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段が安いから仕方が無いけど、薄ペラいカーマットでした。

1人が参考にしています
対象商品:
37663787
2014-03-07
用途:
中古車納車時
自動車・二輪車・自転車関連業

長期使用していないのではっきりとは言えないが、毛羽立ち易そうな感じだった。造り自体は悪くないと思うので、表面の材質を耐久性のあるものに変えてもらえるとありがたい。

対象商品:
37663787
2013-12-11
用途:
車両用に

汎用品の中では質感まあまあですので比較的おすすめです!

対象商品:
37663805
2012-06-10
用途:
二代目デミオに使用

中古で購入したデミオにフロアーマットが付属していなかったので購入しました。
ズレ防止のピンとマジックテープも付いておりかなり満足度は高いと思います。
車種専用じゃないため若干合わない部分はありますが十分満足できるかと。

あとは耐久性ですがこればかりは時間がたたないとわからないので・・・・

対象商品:
37663796
2012-10-18
用途:
納車

安いから薄いんだろなっと思い注文しましたが期待通り薄かったです。安いから仕方ないかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする