NTLM ナットセッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37673081

 

NTLM ナットセッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37673081
NTLM ナットセッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37673081
NTLM ナットセッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37673081
NTLM ナットセッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37673081
NTLM ナットセッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37673081

ナットセッター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37673081品番NTLM
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

全ネジ(吊りボルト)のナット取付け作業に革命!
お持ちのインパクトドライバーに取り付けて手軽に作業!
コンパクトな仕様により取り回しが楽!
ナットの前後に障害物があっても使用可!
全ネジ施工前のナット取付作業も全ネジ施工後でのナット取付作業も楽々!
2段階のスピード調整が可能
ナットを当てる位置を変えスピード調整が可能

全長(mm)75トラスコ品番384-4480幅(mm)(シャフト)6.35質量(g)100外径(Φmm)58適合ナットW3/8、W1/2、M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37673081
2019-05-01
用途: 電工 全ネジにナットを奥まで入れる
酒井電気建設業・工事業

ラック2段3段以上重ねて設置する時ストレスなくスピーディーに取り付け出来る考えたヤツ天才

対象商品 : 37673081
2018-10-01
用途: 吊り全ねじナット取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

我が社でのヒット商品です、高所作業での必需品です。
もう一回り小さくても良いかも!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする