耐久性強ヒンジ 頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。 耐久性強化厚板 開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。 防水、防塵用ラバー 雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。 盗難防止用錠前 回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。 防錆、軽量、耐久性 材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。 A3サイズの書類やファイル、ヘルメット、雨具が充分収納可能です。
大きすぎず、かといって小さすぎず、希望通りの大きさで大満足です。使い勝手も良さそうです。
結構何でも詰め込めますしグラスマットも3層以上な感じ、ゲルコートも良い仕上がりです。色んな企業で採用されてるのが納得です、缶ビールのケースは入りません・・・・
丁度良い大きさで、つく具・短い竿も沢山入り、鍵がかかるので盗難の心配もありません。