※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
400型 ボールバルブ(スタンダードボア・おねじ×めねじ形)(TOシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37688506
品番
TO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,280
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
使用流体
水、油、ガス
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
レバー式
最高使用圧力(MPa)
2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(+150℃以下の水、油、ガス)
クラス
400型
ボア径
スタンダードボア
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
材質(キャップ)
C3771BE
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディ)
C3771BE
寸法d1(mm)
R3/4
寸法d2(mm)
Rc3/4
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
50
方式
フローティング
寸法D1(mm)
80
寸法d(Φmm)
15
寸法S1(mm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37688506
TO
14757637
TO-20A
400型 ボールバルブ(スタンダードボア・おねじ×めねじ形) TOシリーズ
KITZ(キッツ)
1個
¥
6,898
税込
¥
7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です