※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WN-25A キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用) KITZ(キッツ) 37688612 WN-25A キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用) KITZ(キッツ) 37688612

キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37688612 品番 WN-25A
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)CAC911 寸法L(mm)70 寸法H(mm)135 最高使用圧力(MPa)1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水) 寸法t(mm)3.5 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)80 使用流体 寸法d2(mm)Rc1 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ハンドル)C3771BE 材質(ボンネット)CAC911 寸法S1(mm)44 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37688594
2020-10-26
用途:
自宅水道水を止めるバルブが、壊れた為交換した。
農・林・水産業

埋設しました、問題なく使用できました、何年持つか楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする