※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WN-50A キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用) KITZ(キッツ) 37688646 WN-50A キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用) KITZ(キッツ) 37688646

キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37688646 品番 WN-50A
参考基準価格(税別)¥66,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)CAC911 寸法L(mm)100 寸法H(mm)201 最高使用圧力(MPa)1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水) 寸法t(mm)4.5 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)120 使用流体 寸法d2(mm)Rc2 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ハンドル)C3771BE 材質(ボンネット)CAC911 寸法S1(mm)74 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37688594
2020-10-26
用途:
自宅水道水を止めるバルブが、壊れた為交換した。
農・林・水産業

埋設しました、問題なく使用できました、何年持つか楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする