呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
形状ストレート
材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき
使用温度範囲(℃)-20〜100※流体は凍結なきこと
寸法L(mm)58
寸法H(mm)42
寸法L1(mm)31
最高使用圧力(MPa)1.0(-20℃〜100℃の冷温水)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)40
寸法L2(mm)27
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき
寸法d(Φmm)12.5
使用流体水
寸法d1(mm)R3/4
寸法d2(mm)G3/4
寸法d3(mm)17
材質(キャップ)C3771BD+Ni-Crめっき
寸法H1(mm)56
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス10K
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ