10K オレンジボールアングル形(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S5シリーズ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37689032 品番 S5-15A
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状アングル 材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき 使用温度範囲(℃)-20〜100※流体は凍結なきこと 寸法L(mm)13 寸法H(mm)39 寸法L1(mm)28.5 最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃〜100℃の冷温水) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 寸法L2(mm)26.5 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 寸法d(Φmm)9.2 使用流体 寸法d1(mm)R1/2 寸法d2(mm)G1/2 寸法d3(mm)12 材質(キャップ)C3771BD+Ni-Crめっき ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE クラス10K ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-23
用途:
システムキッチンの食洗機の給水に
建設業・工事業

コンパクトで値段も安く、他メーカー品と比べても全く同等かと。リピート決定です。

対象商品:
37689041
2021-05-06
用途:
農業用施設の機械室に使用
有限会社 人吉スイコー 様 (農・林・水産業)

狭い機械室などでエルとバルブが付けられない場所に設置するのが便利です。

対象商品:
37689041
2019-06-19
用途:
農業用ビニールハウスの灌水設備
農・林・水産業

蛇口代わりに使ってますが、ワンタッチで開閉できるのでとても便利ですね。
サイズ違いの16ミリは以前から何ヶ所も使ってます。

対象商品:
37689032
2017-05-30
用途:
部品交換
卸売・小売業

使用している機械の部品交換ですので、
特に思い入れはありません、同じ物を
購入しました。

対象商品:
37689041
2012-04-25
用途:
水抜き用に使います。

出来れば三栄製が欲しかったのですが、なかったため仕方なく使用。見た目以外には変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする