10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S8シリーズ)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37689057 品番 S8-15A
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃〜100℃の冷温水) 使用温度範囲(℃)-20〜100※流体は凍結なきこと 形状ストレート 材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき 寸法L(mm)52.5 寸法H(mm)44 寸法L1(mm)28.5 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 寸法L2(mm)24 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 寸法d(Φmm)9.2 使用流体 寸法d1(mm)Rc1/2 寸法d2(mm)G1/2 寸法d3(mm)12 材質(キャップ)C3771BD+Ni-Crめっき 寸法H1(mm)56 ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE クラス10K ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする