※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
注文コード
37689696
品番
10FCJU-65A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥73,300
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
呼び圧力
10K
形状
ストレート
寸法L(mm)
220
寸法H(mm)
307
ねじ径
M16
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
175
寸法C(mm)
140
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
180
寸法l(mm)
26
材質(シート)
SCS13A
寸法d(Φmm)
65
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
寸法h(mm)
19
ボルト穴数
4
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
FC200
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
FC250
材質(ボディ)
FC200
材質(ボンネット)
FC200
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
管フランジの呼び
65A(2 1/2B)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37689696
10FCJU-65A
75951617
10FCJU-65A
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ)
KITZ(キッツ)
1個
¥
43,980
税込
¥
48,378
注文コードが変わりました