※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
注文コード
37689705
品番
10FCJU-80A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥95,000
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
10K
形状
ストレート
寸法L(mm)
240
寸法H(mm)
353
ねじ径
M16
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
185
寸法C(mm)
150
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
225
寸法l(mm)
30
材質(シート)
SCS13A
寸法d(Φmm)
80
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
寸法h(mm)
19
ボルト穴数
8
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
FC200
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
FC250
材質(ボディ)
FC200
材質(ボンネット)
FC200
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
管フランジの呼び
80A(3B)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37689705
10FCJU-80A
75951626
10FCJU-80A
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ)
KITZ(キッツ)
1個
¥
58,980
税込
¥
64,878
注文コードが変わりました