10FCJU-100A 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ) KITZ(キッツ) 37689714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10FCJU-100A 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ) KITZ(キッツ) 37689714 10FCJU-100A 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ) KITZ(キッツ) 37689714

10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)100 呼び径(B)4 注文コード37689714 品番10FCJU-100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥132,000
この商品は呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)100 呼び径(B)4 呼び圧力10K 形状ストレート 寸法L(mm)290 寸法H(mm)404 ねじ径M16 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 寸法t(mm)24 寸法D(mm)210 寸法C(mm)175 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)280 寸法l(mm)38 材質(シート)SCS13A 寸法d(Φmm)100 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 寸法h(mm)19 ボルト穴数8 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)FC200 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FC250 材質(ボディ)FC200 材質(ボンネット)FC200 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類グローブバルブ 管フランジの呼び100A(4B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37689714 10FCJU-100A 75951635 10FCJU-100A 画像準備中 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 81,980 税込90,178 注文コードが変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする