※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10SMBOF-50A 10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ) KITZ(キッツ) 37690222 10SMBOF-50A 10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ) KITZ(キッツ) 37690222

10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37690222 品番 10SMBOF-50A
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 接続方式管フランジ 材質(本体)FCD-S 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 形状ストレート 使用温度範囲(℃)静流水:-10〜+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10〜+300 寸法L(mm)178 寸法H(mm)352 ねじ径M16 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃〜+120℃の静流水)、1.18(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 寸法t(mm)16 寸法D(mm)200 寸法C(mm)120 寸法l(mm)60 材質(ボール)403SS/SCS1 寸法d(Φmm)50 材質(キャップ)FCD-S 寸法h(mm)19 材質(カバー)FCD-S ボルト穴数4 最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃〜+120℃の静流水)、1.2(-10℃〜+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ジスク)403SS/SCS1 材質(ステム)403SS 材質(ハンドル)FCD400 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキン クラス10K 接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K バルブ種類ゲートバルブ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする