※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37690231
品番
10SMBOF-65A
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び圧力
10K
接続方式
管フランジ
材質(本体)
FCD-S
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
静流水:-10〜+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10〜+300
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
410
ねじ径
M16
適合フランジ
公共建築工事標準仕様書相当品
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10℃〜+120℃の静流水)、1.18(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
200
寸法C(mm)
140
寸法l(mm)
75
材質(ボール)
403SS/SCS1
寸法d(Φmm)
65
材質(キャップ)
FCD-S
寸法h(mm)
19
材質(カバー)
FCD-S
ボルト穴数
4
最高許容圧力(MPa)
1.4(-10℃〜+120℃の静流水)、1.2(-10℃〜+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)
403SS/SCS1
材質(ステム)
403SS
材質(ハンドル)
FCD400
材質(ボディ)
FCD-S
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
膨張黒鉛編組パッキン
クラス
10K
接続形状
フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材