※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10SMBOF-125A 10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ) KITZ(キッツ) 37690265 10SMBOF-125A 10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ) KITZ(キッツ) 37690265

10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37690265 品番 10SMBOF-125A
参考基準価格(税別)¥274,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
呼び径(A)125 呼び径(B)5 呼び圧力10K 接続方式管フランジ 材質(本体)FCD-S 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 形状ストレート 使用温度範囲(℃)静流水:-10〜+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10〜+300 寸法L(mm)254 寸法H(mm)668 ねじ径M20 適合フランジ公共建築工事標準仕様書相当品 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃〜+120℃の静流水)、1.18(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 寸法t(mm)20 寸法D(mm)300 寸法C(mm)210 寸法l(mm)138 材質(ボール)403SS/SCS1 寸法d(Φmm)125 材質(キャップ)FCD-S 寸法h(mm)23 材質(カバー)FCD-S ボルト穴数8 最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃〜+120℃の静流水)、1.2(-10℃〜+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ジスク)403SS/SCS1 材質(ステム)403SS 材質(ハンドル)FCD400 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキン クラス10K 接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする