※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(16SMSシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37690502
品番
16SMS-20A
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
16K
接続方式
ねじ込み形
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
182
最高使用圧力(MPa)
2.16(-10℃〜+120℃の静流水)、1.96(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
寸法S(mm)
35
寸法D1(mm)
80
寸法l(mm)
24
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
寸法d2(mm)
Rc3/4
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
C1100P-O
材質(ジスク)
SCS1
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ハンドル)
FCD450-10
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
非石綿
クラス
16K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材