※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37690597
品番
20SLB-20A
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
20K
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
117
寸法H(mm)
177
ねじ径
M12
最高使用圧力(MPa)
2.75(-10℃〜+120℃の静流水)、2.45(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃〜+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
100
寸法C(mm)
75
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
90
寸法d(Φmm)
20
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
寸法h(mm)
15
寸法g(mm)
56
ボルト穴数
4
ハンドル形状
丸形
寸法f(mm)
1
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
SCS1
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ハンドル)
FCD450-10
材質(ボンネット)
FCD-S
リフト量(mm)
19
材質(パッキン)
非石綿
クラス
20K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材