※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37691446
品番
10UMAT-150A
参考基準価格(税別)
¥649,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
267
寸法H(mm)
711
ねじ径
M20
適合規格
JV8-1適合、水道施設浸出性能適合、SAS358適合品
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
250
寸法C(mm)
240
接続方式
管フランジ
寸法l(mm)
163
材質(ボール)
SCS13A
寸法d(Φmm)
150
材質(キャップ)
SCS13A
寸法h(mm)
23
材質(カバー)
SCS13A
寸法g(mm)
212
ボルト穴数
8
ハンドル形状
丸形
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
セラミック入PTFE
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
304SS
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
PTFEカップアンドコーン
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材