※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20UMA-25A 20K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(20UMAシリーズ) KITZ(キッツ) 37691674 20UMA-25A 20K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(20UMAシリーズ) KITZ(キッツ) 37691674

20K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(20UMAシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37691674 品番 20UMA-25A
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び圧力20K 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)165 寸法H(mm)239 ねじ径M16 寸法t(mm)16 寸法D(mm)125 寸法C(mm)90 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)100 寸法l(mm)32 寸法d(Φmm)27 寸法h(mm)19 寸法g(mm)67 ボルト穴数4 ハンドル形状丸形 寸法f(mm)1 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組 クラス20K バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする