※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
20K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(20UMAシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37691701
品番
20UMA-65A
参考基準価格(税別)
¥344,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び圧力
20K
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
241
寸法H(mm)
404
ねじ径
M16
寸法t(mm)
20
寸法D(mm)
175
寸法C(mm)
140
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
180
寸法l(mm)
74
寸法d(Φmm)
65
寸法h(mm)
19
寸法g(mm)
116
ボルト穴数
8
ハンドル形状
丸形
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
膨張黒鉛+PTFE編組
クラス
20K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材