※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
20K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(20UMAシリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37691726
品番
20UMA-100A
参考基準価格(税別)
¥554,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
呼び圧力
20K
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
305
寸法H(mm)
560
ねじ径
M20
寸法t(mm)
24
寸法D(mm)
225
寸法C(mm)
185
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
250
寸法l(mm)
111
寸法d(Φmm)
100
寸法h(mm)
23
寸法g(mm)
160
ボルト穴数
8
ハンドル形状
丸形
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
膨張黒鉛+PTFE編組
クラス
20K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材