※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UMK-80A 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(10UMKシリーズ) KITZ(キッツ) 37691866 10UMK-80A 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(10UMKシリーズ) KITZ(キッツ) 37691866

10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(10UMKシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37691866 品番 10UMK-80A
参考基準価格(税別)¥181,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)200 寸法H(mm)436 ねじ径M16 寸法t(mm)18 寸法D(mm)185 寸法C(mm)150 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)200 寸法l(mm)88 寸法d(Φmm)80 寸法h(mm)19 寸法g(mm)126 ボルト穴数8 ハンドル形状丸形 寸法f(mm)2 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FC250 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする