※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTHL-40A 1000型 ステンレス鋼製ボールバルブ(レデューストボア)UTHLシリーズ KITZ(キッツ) 37691997 UTHL-40A 1000型 ステンレス鋼製ボールバルブ(レデューストボア)UTHLシリーズ KITZ(キッツ) 37691997

1000型 ステンレス鋼製ボールバルブ(レデューストボア)UTHLシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37691997 品番 UTHL-40A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 形状ストレート 材質(本体)SCS13A(ロストワックス) 寸法L(mm)108 寸法H(mm)105 方式フローティング 寸法E(mm)45 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)150 材質(ボール)SUS304 寸法d(Φmm)32 寸法d2(mm)Rc11/2 材質(キャップ)SCS13A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304+Crめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 寸法S1(mm)54 材質(パッキン)PTFE クラス1000型 RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする