※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
1000型 ステンレス鋼製ボールバルブ(レデューストボア)UTHLシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37692006
品番
UTHL-50A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A(ロストワックス)
寸法L(mm)
124
寸法H(mm)
113
方式
フローティング
寸法E(mm)
45
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
150
材質(ボール)
SUS304
寸法d(Φmm)
40
寸法d2(mm)
Rc2
材質(キャップ)
SCS13A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304+Crめっき
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
寸法S1(mm)
69
材質(パッキン)
PTFE
クラス
1000型
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材