※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37692514
品番
UTH4TM-25A
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
96
寸法H(mm)
75.5
寸法L1(mm)
48
方式
フローティング、三方四面シート、Tポート
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
150
材質(ボール)
SUS316
寸法d(Φmm)
19
寸法d2(mm)
Rc1
材質(キャップ)
SCS14A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316+Crめっき
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
寸法S1(mm)
43
材質(パッキン)
PTFE
クラス
800型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材