※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37692961
品番
G-10NFJUE-80A
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
材質(本体)
ダクタイル鉄
質量(kg)
3.1
使用温度範囲(℃)
0〜60
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
213
規格
面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)
寸法L1(mm)
135
最高使用圧力(MPa)
1.0(0〜60℃)
寸法F(mm)
40
寸法D(mm)
119
寸法E(mm)
36
寸法C(mm)
5K:145 10K:150
接続方式
ウエハー
寸法D1(mm)
110
材質(シート)
EPDM
寸法d(Φmm)
79
寸法H1(mm)
150
寸法H2(mm)
79
ハンドル形状
ギヤー式
寸法H3(mm)
24
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS410
材質(プラグ)
ZDC2
クラス
5K/10K
ギアユニット型式
NO.1
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材