※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-10NFJUE-100A 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ) 37692977 G-10NFJUE-100A 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ) 37692977

10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37692977 品番 G-10NFJUE-100A
参考基準価格(税別)¥94,800 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
呼び径(A)100 呼び径(B)4 材質(本体)ダクタイル鉄 質量(kg)3.8 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法L(mm)52 寸法H(mm)223 規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K) 寸法L1(mm)135 最高使用圧力(MPa)1.0(0〜60℃) 寸法F(mm)40 寸法D(mm)147 寸法E(mm)36 寸法C(mm)5K:165 10K:175 接続方式ウエハー 寸法D1(mm)110 材質(シート)EPDM 寸法d(Φmm)100 寸法H1(mm)160 寸法H2(mm)89 ハンドル形状ギヤー式 寸法H3(mm)24 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(プラグ)ZDC2 クラス5K/10K ギアユニット型式NO.1 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする