曜日別特売
10UB 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ) KITZ(キッツ) 37693013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UB 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ) KITZ(キッツ) 37693013
10UB 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ) KITZ(キッツ) 37693013

10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード37693013品番10UB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥127,000

レバー操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。

呼び径(A)100呼び径(B)4呼び圧力10K材質(本体)SCS13A形状その他質量(kg)7.4使用温度範囲(℃)-29~+160(流体の凍結なきこと)寸法L(mm)52寸法H(mm)221適合フランジJIS 10K最高使用圧力(MPa)1.37寸法D(mm)148寸法C(mm)175接続方式ウエハー寸法D1(mm)280材質(シート)PTFE寸法d(Φmm)98寸法H1(mm)181寸法H2(mm)92ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304N2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボディ)SCS13Aクラス10K材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブパイプの呼び100A(4B)
注意
※配管施工時には、下記に指定したガスケットをご使用ください。
ガスケットの種類:非石綿ジョイントシートガスケット、強化充填材入PTFEシートガスケット(PTFE包みガスケット、渦巻きガスケット、金属製ガスケットは使用できません。)
ガスケットの寸法:JIS B2238規格品、ASME B16.21規格品(ただし、ガスケットの厚みは3mm以上)
※スタブエンド(ラップジョイント・管端つば出しステンレス鋼管継手)およびJIS 5Kの大平面座フランジ(RFフランジ)には使用できません。
※JIS 10K・ASMEクラス150の大平面座(RF)フランジを使用する場合は、芯出しを十分行ってください。
※UBシリーズは、流れ方向が限定されます。配管の際は、ボデーに表示してある矢印が「バルブ閉時の高圧側からバルブ閉時の低圧側」の向きとなるように取付けてください。(矢印はボデーの駆動部合せ面の側面上部に表示してあります。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3769301310UB7595431310UB-100A10UB 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ) KITZ(キッツ) 7595431310K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75954331
2017-10-30
用途: 粉体充填用バルブ
宏輝システムズ株式会社医療・福祉・介護関連業

他社から納品が40日の回答に対し、2週間で納品された助かった。(急ぎ)
ただ、価格面では2万円前後高いのが気になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする