※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FV-20A 175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) KITZ(キッツ) 37693101 FV-20A 175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) KITZ(キッツ) 37693101

175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37693101 品番 FV-20A
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力175型 形状ストレート 材質(本体)C3771BE 使用温度範囲(℃)0〜70 寸法L(mm)51 寸法H(mm)47 最高使用圧力(MPa)1.21(0〜70℃) 寸法S(mm)34 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)85 寸法d2(mm)Rc3/4 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SUS304+W-NBR 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 クラス175 バルブ種類バタフライバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:131

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする