※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37693266
品番
(F)16SMS-25A
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
消防認定品
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
16K
用途
乾式配管、湿式配管
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
212
最高使用圧力(MPa)
2.2
寸法S(mm)
44
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
90
寸法l(mm)
29
寸法d2(mm)
Rc1
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
C1100P-O
材質(ジスク)
SCS1
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ハンドル)
FCD450-10
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
非石綿
クラス
16K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材