※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(F)16SMS-50A 16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ) KITZ(キッツ) 37693284 (F)16SMS-50A 16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ) KITZ(キッツ) 37693284

16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37693284 品番 (F)16SMS-50A
参考基準価格(税別)¥67,600 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

消防認定品

呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力16K 用途乾式配管、湿式配管 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 寸法L(mm)110 寸法H(mm)330 最高使用圧力(MPa)2.2 寸法S(mm)74 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)135 寸法l(mm)56 寸法d2(mm)Rc2 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)C1100P-O 材質(ジスク)SCS1 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)非石綿 クラス16K バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする