※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(F)20SLS 20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ) KITZ(キッツ) 37693311 (F)20SLS 20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ) KITZ(キッツ) 37693311

20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード37693311 品番(F)20SLS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,200
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び圧力20K 用途乾式配管、湿式配管 形状ストレート 寸法L(mm)85 寸法H(mm)214 最高使用圧力(MPa)2.8 寸法S(mm)47 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)100 寸法d2(mm)Rc1 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)SCS1 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S リフト量(mm)24 材質(パッキン)非石綿 クラス20K バルブ種類ゲートバルブ
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37693311 (F)20SLS 75953132 (F)20SLS-25A 画像準備中 20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 44,980 税込49,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする