※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20SLS 20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ) KITZ(キッツ) 37693327 20SLS 20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ) KITZ(キッツ) 37693327

20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 注文コード37693327 品番20SLS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥107,000
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 呼び圧力20K 用途乾式配管、湿式配管 形状ストレート 種類ゲートバルブ 最高使用圧力(MPa)2.8 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)SCS1 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)非石綿 クラス20K
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする