※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37693792
品番
EXH100-10FCTB-15A
参考基準価格(税別)
¥87,200
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
型式
EXH100-1
質量(kg)
7.4
材質(本体)
FC200
使用温度範囲(℃)
-10〜50
周波数(Hz)
50/60
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
283
電源(V)
AC100±10%
電圧(V)
AC100±10%
スイッチ
位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
ねじ径
M12
寸法L1(mm)
44
寸法t(mm)
16
方式
フローティング
寸法D(mm)
95
定格電流(A)
0.65
寸法E(mm)
99.5
寸法C(mm)
70
接続方式
管フランジ
モーター
出力:16W/消費電力:65W/保護:サーマルプロテクタ内蔵(120℃オープン)/回転方向:アクチェータ上部より見て反時計回り方向が開・時計回りが閉/負荷時間率:30%ED以下(室温20℃)
材質(ボール)
SCS13A/SUS304/SUS304TP
寸法d(Φmm)
15
材質(キャップ)
FC200
寸法H1(mm)
107.5
寸法h(mm)
15
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用環境
屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法E1(mm)
129
寸法E2(mm)
54
ボルト穴数
4
寸法W1(mm)
65.5
寸法W2(mm)
65.5
周囲環境
防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ボールシート)
PTFE
絶縁階級
E種
絶縁耐圧
AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢
直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)
PTFE
開閉時間 90°(50/60Hz)
約9秒/約8秒
クラス
10K
定格トルク(N・m)
9.8
ボア径
フルボア
スペースヒータ容量(W)
10
スペースヒータ消費電力(W)
2.5
駆動部サイズ
1型
バルブ種類
フローティングボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材