モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
注文コード
37694063
品番
EXH200-10UTB-15A
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
電圧(V)
AC200±10%
使用温度範囲(℃)
-10〜50
材質(本体)
SCS13A
仕様
電線管接続口:G 1/2×1口、電線接続端子:ねじ端子台M3、開閉端メカニカルストッパ(固定式)、カバー上部のハンドルを引き上げ、ハンドルを回転させ操作/手動操作時は内蔵のインターロックスイッチにてモータ・スペースヒータへの供給電源を「断」、ハンドルを押込み、取付フランジ:ISO5211を適用
形状
ストレート
型式
EXH200-1
質量(kg)
6.9
周波数(Hz)
50/60
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
283
電源(V)
AC200±10%
スイッチ
位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)/許容負荷AC250V 2A/DC125V 0.6A/DC250V 0.3A(抵抗負荷)
ねじ径
M12
アクチュエータの種類
EXH型
適合規格
水道施設浸出性能適合品
寸法L1(mm)
42
寸法t(mm)
12
方式
フローティング
寸法D(mm)
95
定格電流(A)
0.65
寸法E(mm)
99.5
寸法C(mm)
70
接続方式
管フランジ
モーター
出力:13/16W、消費電力:65W、保護:サーマルプロテクタ内蔵(120℃オープン)、回転方向:アクチェータ上部より見て反時計回り方向が開・時計回りが閉、負荷時間率:30%ED以下(室温20℃)
材質(ボール)
304SS
寸法d(Φmm)
15
機能
静電防止、ステム飛出防止、ファイアセーフ構造
材質(キャップ)
A351 Gr.CF8/SCS13A
寸法H1(mm)
107.5
材質(ハウジング)
A351 Gr.CF8/SCS13A
潤滑方式
グリース
寸法h(mm)
15
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用環境
屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法E1(mm)
129
寸法E2(mm)
54
寸法g(mm)
51
ボルト穴数
4
寸法W1(mm)
65.5
寸法W2(mm)
65.5
周囲環境
防水、防塵:IP67相当
寸法f(mm)
1
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ジスク)
304SS
材質(ステム)
304SS
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボディ)
A351 Gr.CF8/SCS13A
絶縁階級
JIS C 4003 E種絶縁
絶縁耐圧
AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
定格電流(mA)
350
取付姿勢
直立から水平まで (逆さ取付け不可)
塗装
カバー:メタリックシルバー・ケース:メタリックダークグレー・ハンドル:艶消し黒
材質(パッキン)
PTFE
開閉時間 90°(50/60Hz)
約9秒/約8秒
クラス
10K
材質(ボディシート)
ハイパタイトPTFE
定格トルク(N・m)
9.8
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
ボア径
フルボア
スペースヒータ容量(W)
15
スペースヒータ消費電力(W)
2.9
駆動部サイズ
1型
バルブ種類
フローティングボールバルブ
絶縁耐圧(V/1分間)
AC1500(またはAC1800/1秒間)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
バルブ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
SCS14A小型空圧ボール弁
KITZ(キッツ)
税込
¥
29,678
¥
26,980
バスケットへ
SCS14A電動ボール弁 EAシリーズ
KITZ(キッツ)
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
小型自動式 青銅製ファンコイル用ボールバルブ スプリングリターン式(ESRシリーズ)
KITZ(キッツ)
税込
¥
43,978
〜
¥
39,980
〜
小型自動式 ステンレス製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)
KITZ(キッツ)
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
小型自動式 青銅製ファンコイル用ロングネックボールバルブ スプリングリターン式(ESRシリーズ)
KITZ(キッツ)
税込
¥
50,578
¥
45,980
バスケットへ
小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)
KITZ(キッツ)
税込
¥
26,378
〜
¥
23,980
〜
小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)
KITZ(キッツ)
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>
KITZ(キッツ)
税込
¥
37,378
〜
¥
33,980
〜
(1)
電磁弁(桃太郎U) ピストン式
ベン
税込
¥
32,978
〜
¥
29,980
〜
(17)
小型電動ボールバルブ 横形3方向
KITZ(キッツ)
税込
¥
32,978
¥
29,980
バスケットへ
電動ボールバルブ (竪型)
エスコ
税込
¥
32,670
〜
¥
29,700
〜
電動式三方ボールバルブ
エスコ
税込
¥
26,950
〜
¥
24,500
〜
10K ステンレス鋼製空気抜弁(ねじ込み形・垂直配管用)(UFTAシリーズ)
KITZ(キッツ)
税込
¥
41,778
〜
¥
37,980
〜
150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ)
KITZ(キッツ)
税込
¥
12,078
〜
¥
10,980
〜
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYBMシリーズ)
KITZ(キッツ)
税込
¥
38,478
〜
¥
34,980
〜
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)
KITZ(キッツ)
税込
¥
142,780
〜
¥
129,800
〜
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ)
KITZ(キッツ)
税込
¥
362,780
〜
¥
329,800
〜
10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(レデューストボア・ねじ込み形)(RTRRシリーズ)
KITZ(キッツ)
税込
¥
5,168
〜
¥
4,698
〜
10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方2面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN2Lシリーズ)
KITZ(キッツ)
税込
¥
384,780
¥
349,800
バスケットへ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ)
KITZ(キッツ)
税込
¥
20,878
〜
¥
18,980
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
バルブ
電磁弁・電動弁
10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「バルブ」にはこんなカテゴリがあります
ボールバルブ
小型ボールバルブ
グローブバルブ
ゲートバルブ
バタフライバルブ
ニードルバルブ
チェックバルブ(逆止弁)
ストレーナー
ダイヤフラムバルブ
電磁弁・電動弁
各種用途バルブ
サイトグラス
サイレンサ
減圧弁
安全弁
スチームトラップ
空気抜弁
ドレンセパレーター
バルブ関連部品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品