※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA-10UT-15A 10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) 37694492 FA-10UT-15A 10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) 37694492

10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37694492 品番 FA-10UT-15A
参考基準価格(税別)¥64,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状ストレート 質量(kg)3.2 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)-20〜80※ただし供給空気に凍結なきこと 寸法L(mm)65 寸法H(mm)225 寸法L1(mm)32.5 方式フローティング 寸法S(mm)29 接続方式ねじ込み形 寸法P(mm)Rc1/4 材質(ボール)SCS13A/SUS304 寸法d(Φmm)15 使用流体空気、ガス 寸法d2(mm)Rc1/2 材質(キャップ)SCS13A 寸法E1(mm)87 寸法E2(mm)87 寸法W1(mm)50 寸法W2(mm)54 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE 材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 クラス10K ボア径フルボア 標準操作圧力(MPa)0.39 操作圧力範囲(MPa)0.29〜0.69 シリンダー耐圧(MPa)0.97 駆動軸回転角度(度)90±7 開度目盛り90度/6分割 駆動部サイズ1型 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする