※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBOV 10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ 37698665 LBOV 10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ 37698665

10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(フルボア)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37698665 品番 LBOV
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 形状ストレート 材質(本体)CAC911 寸法L(mm)71 寸法H(mm)48 接続ねじRc 寸法D1(mm)100 材質(シート)PTFE 材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A 寸法d(Φmm)20 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) 最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0 ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする