※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBX-HN 10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック)(給湯用) 東洋バルヴ 37698945 LBX-HN 10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック)(給湯用) 東洋バルヴ 37698945

10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック)(給湯用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37698945 品番 LBX-HN
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状ストレート 材質(本体)CAC911 寸法L(mm)59 寸法H(mm)75 接続ねじRc 寸法D1(mm)80 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) 最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0 ハンドル形状レバー式 クラス10K バルブ種類ボールバルブ
注意
※保温代は国土交通省仕様に適合します。
呼び径 15〜25A 30mm
呼び径 32〜50A 40mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする