※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ボールバルブ
10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック)(給湯用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37698972
品番
LBX-HN
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
寸法L(mm)
91
寸法H(mm)
99
接続ねじ
Rc
寸法D1(mm)
110
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
最高許容圧力(MPa)
85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0
ハンドル形状
レバー式
クラス
10K
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※保温代は国土交通省仕様に適合します。
呼び径 15〜25A 30mm
呼び径 32〜50A 40mm
商品豆知識
配管工事を支える補助部材