※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの チェックバルブ(逆止弁)
10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37700047
品番
10-FNW
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び圧力
10K
形状
ストレート
質量(kg)
5
材質(本体)
FC250+NBR
使用温度範囲(℃)
80以下
寸法L(mm)
66
寸法H(mm)
169
寸法d(mm)
116
最高使用圧力(MPa)
80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0
寸法D(mm)
156
接続方式
ウェハー形
寸法D1(mm)
70
接続
ウエハー
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)
(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1
ハンドル形状
丸形
材質(グランド)
C3604BD
材質(グランドパッキン)
非石綿パッキン
材質(ジスク)
CAC406
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
ADC12
材質(プラグ)
S45CH
材質(ボディ)
FC250+NBR
材質(ボンネット)
C3771BE
材質(スプリング)
SUS304-WPB
クラス
10K
バルブ種類
ウイングチェッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材