※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-FNW 10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ 37700056 10-FNW 10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ 37700056

10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37700056 品番 10-FNW
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
呼び径(A)125 呼び圧力10K 形状ストレート 質量(kg)7 材質(本体)FC250+NBR 使用温度範囲(℃)80以下 寸法L(mm)72 寸法H(mm)183 寸法d(mm)143 最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0 寸法D(mm)187 接続方式ウェハー形 寸法D1(mm)70 接続ウエハー 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1 ハンドル形状丸形 材質(グランド)C3604BD 材質(グランドパッキン)非石綿パッキン 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ADC12 材質(プラグ)S45CH 材質(ボディ)FC250+NBR 材質(ボンネット)C3771BE 材質(スプリング)SUS304-WPB クラス10K バルブ種類ウイングチェッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする