アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの 春夏 トップス
SA1100 半袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
M
注文コード
37702357
品番
SA1100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアル感覚のスタイリッシュで洗練されたデザイン。吸汗性、速乾性に優れ洗濯を繰り返してもシワになりにくく丈夫です。
多彩なポケット類はデザイン面での効果と機能性があり、幅広い職場に対応します。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ネイビー
サイズ
M
仕様
右胸ファスナーポケット
種別
半袖シャツ
シリーズ
SA-1100シリーズ
胸囲(cm)
107
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
74
首廻り(cm)
39.5
生地
制電バーバリー(東レ帯電防止素材)
色番
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。