SA1100 半袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37702576 品番 SA1100
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

カジュアル感覚のスタイリッシュで洗練されたデザイン。吸汗性、速乾性に優れ洗濯を繰り返してもシワになりにくく丈夫です。
多彩なポケット類はデザイン面での効果と機能性があり、幅広い職場に対応します。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
カーキ サイズELL 仕様右胸ファスナーポケット 種別半袖シャツ シリーズSA-1100シリーズ 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)54 袖丈(cm)26 着丈(cm)80 首廻り(cm)46 生地制電バーバリー(東レ帯電防止素材) 色番2 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする