曜日別特売
6369-09-BK カーマット ストレートマット(セット) ボンフォーム 37707844

カーマット ストレートマット(セット)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5点)注文コード37707844品番6369-09-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スパイク加工
ヒールパッド付き

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様5点セット(運転席、助手席、後部運転席側・助手席側・センター)材質(表地)ポリプロピレン100% (裏地)合成ゴム ※スベリ止めスパイク加工ブラック寸法(cm)運転席・助手席49×68、リア運転席・助手席:50×41、リア中央:59×24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37707844
2019-12-02
用途: JB64ジムニーに

作りもしっかりしてるし何より安くて最高です(笑)
純正オプションの1/10の価格ww
ジムニーなので普通車用買ってみましたが、若干無理矢理な敷き方にはなりましたが、泥避け穴開き防止には機能してるので良しとしますww

対象商品 : 37707844
2015-07-23
用途: マットのない商品車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

商品車への使用で購入しました。コスパは良いと思います。長期使用に耐えられるかは不明ですが、とりあえずなら十分だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする