ハンドルカバー MAXレザー

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37708334 品番 6946-01-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ディンプル加工を施したレザーを配し、スポーティなテイストに仕上げました。
無臭タイプ。

ブラック 材質(表地)合成皮革 サイズ(cm)S 36.5〜37.9 外径(Φmm)S 365〜379 適合ハンドル外径365〜379mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:608

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37708334
2024-11-28
用途:
経年劣化ハンドル手汚れ対策

純正皮ハンドルも劣化で手が汚れます。握る部分がパンチングなって握りやすいです。

2024-11-22
用途:
運転時
有限会社興和電機 様 (建設業・工事業)

質感は、良かったです
若干握りが太いのが気に成ります
使用してみます

対象商品:
37708343
2023-01-05
用途:
車の運転で使用

ぴったりフィットでハンドルが握りやすいです。
安全運転できます。

1人が参考にしています
対象商品:
37708334
2020-01-06
用途:
車のハンドル
山田工業 様

値段のわりになかなかいいデザインで、握りぐわいも、まずまずです。

2人が参考にしています
対象商品:
37708343
2018-09-16
用途:
マイカー運転

革製の落ち着いた雰囲気のモノで、かつ安価。
実物がどんな感じか少し心配でしたが、質感はとても良いモノでした。
モノタロウブランドの革製にMサイズがあればもっと良かったのですが、十分満足です。装着も簡単に出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
37708334
2018-11-13
用途:
革製ハンドルに取り付けました。

フィットの革製ハンドルがいたんできたのでこの商品を装着してみました、特に問題なく使用出来ました。

対象商品:
37708343
2018-05-14
用途:
自動車運転時
モリタヤスタンド 様 (卸売・小売業)

他のレビューの方がディンプル加工したグリップ部分が滑りやすいと評価していましたが、ピッタリフィットして、握りやすいです。

トヨタ セルシオに装着しました。

2人が参考にしています
対象商品:
37708334
2017-12-25
用途:
自動車のハンドル
藤原自動車工業株式会社 様

ディンプル加工してある部位は滑り止めの為の加工かと思いきや逆にとても滑りやすいです。加工無しの平面部はしっとりして滑らず良いのですが、ハンドル操作時に握るタイミングによって感覚が変わるので、非常にストレスを感じます。安全面にも影響しかねないので使用を中止しました。個人的な意見ですが、ハンドルは部位によって感覚が変わる物は使いづらいと思います。見た目は良いのですが。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする