ハンドルカバー プレーンメッシュ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37708395 品番6964-01-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TPE無臭リング使用
無臭タイプ

ブラック 材質ポリエステル100% サイズ(cm)36.5〜37.9 適合ハンドル外径365〜379mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:609

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37708395
2022-05-13
用途:
トラックのハンドルに使用
製造業

ライトエーストラックのハンドルが経年劣化でボロくなったので購入しました。
装着はかなりパワーが必要ですがズレることなくハンドリングはスムーズ
メッシュでクッション性もあり握り具合も満足です

対象商品:
37708395
2021-09-10
用途:
車の運転
自動車・二輪車・自転車関連業

車を運転しますが、結構手に汗をかきます。革製のハンドルカバーは汗に塗れて滑る場合があります。このハンドルカバーはメッシュなため滑りにくく操作しやすく感じます。

対象商品:
37708395
2021-03-24
用途:
ルーミーのハンドルに丁度いい

このタイプ店舗から見なくなり探してました。別に洒落てはいない物ですが、自分としてはお気に入りです。ルーミーとラクティスとステップワゴンのハンドルに取り付けています。耐久性はあります、6年以上使ってます。

対象商品:
37708395
2020-04-27
用途:
ダイハツのトールに使用
大石建築 様

トールにはサイズは丁度良い。取り付けは少しコツと力がいる。つなぎ目を下の中央に持って行きハメてくのだが、少しズレるので再トライ!このメッシュタイプは、この頃近くの店には置いてない。個人的には好きです、ツルツルタイプより良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37708395
2020-03-10
用途:
クルマの入れ替えで購入。
大石建築 様

クルマの入れ替えで購入。以前からこのタイプのハンドルカバー使用していたのですが、近くの店で取り扱いが無いようで探していました。このメッシュがお気に入りです。Sタイプでダイハツのトールに着けています。

1人が参考にしています
対象商品:
37708395
2019-03-25
用途:
営業車ミラバンの必需品
有限会社 舞台工房シマ 様

前からこの感触が好きで買い続けていたんですが
最近、近所のホームセンターやカー用品店では
置かなくなったので、モノタロウさんで取り扱っていて
ホントに助かった。

装着当初のフンワリ感は1カ月程で減少するけど
どこ触ってもサラサラな感触は現場作業終わって
運転する時の不快感が少なくなります。

メーカー奨励してないけど、大きめのバットに
中性洗剤入れてもみ洗いすると、簡単に洗えますしね。

対象商品:
37708395
2018-07-29
用途:
自分のハンドルに
有限会社アズワン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

夏にいい感じですメッシュが心地よく太さも良い感じ、追加注文出しましたよ。
友達にもプレゼントします。

対象商品:
37708395
2017-06-13
用途:
配達用
卸売・小売業

汗ばむ季節には快適ですがチョットザラザラが強いかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする