6965-05-BR ハンドルカバー ジョインウッド ボンフォーム 37708431

ハンドルカバー ジョインウッド

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37708431 品番6965-05-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

無臭タイプ

ブラウン サイズ(cm)M 38〜39 適合ハンドルM 外径38〜39cm 材質(表地)ポリ塩化ビニル・合成皮革

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37708404
2021-06-16
用途:
軽自動車用にリピートしてます!!
不動産業

クチコミに寸法の測り方や取り付け方等が解らない、きつくて上手く出来ないとか投稿が有りますが、昔と違い今は何でもネット検索すれば解りますので、慣れて無い初心者は利用すれば良いかと思います。
女性や非力な男性は取り付けをショップに頼む等
しないと無理かも知れないです。
ハンドルが動かない様にハンドルロック掛けた状態で、最初に位置決めをしたらズレてしまわない様に押さえながら上側をはめて、左側、右側、最後に体重を掛けて下側はめて完了です。
元々、ハンドルに被せる時に力一杯引っ張らずに簡単に取り付け出来てしまったら、緩くて運転時にズレてしまいますから、毎回汗だくで引っ張りながら取り付けています。
今日も4台取り付けました。
旧式の軽トラ等は細いので、寸法が若干きつめなハンドルカバーを取り付けています。

対象商品:
37708404
2021-04-28
用途:
社用車
正起ガス株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

わかりにくいのが自動車毎の寸法、図り方を最初の案内に記入してもらえれば、例えばハンドルの上から下までの長さが 何センチ〜何センチ とか、ハンドルの内腔から何センチとか、はっきりしたはかり方が書いて有った方が助かります。
取付時は非常につけにくく、これは寸法自体が誤っているのではと感じた次第です。この辺りも最初に書いて有った方が良いと感じました。

対象商品:
37708422
2019-07-28
用途:
ハイエース200系に

安くてありがたい。
 Мサイズを購入してハイエースに取り付けた。7月の日中に取り付けたので、品物自体は温まっていたので伸縮もしやすい状態だったと思うが、正直かなり取付辛かった。
 ヒートガンやドライヤーを使いながら取り付けた方が良いかも。
ただ、きつめだった分、ハンドルへのフィット感が半端ない。
 太目で被覆部分は割と多め。本体部分はほぼ隠れる仕様。
ウッド調部分はツルツルの材質だが、逆に滑らないので良い。
合皮部分は滑る感じだが場所が滑らないところなのでこれも〇。
 あとは耐久性。当方造作工事とかをしてるためいつも手はカサカサのザラザラ。2年くらいはもってほしい。

対象商品:
37708404
2016-05-08
用途:
在庫
あそかオートショップ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手ごろで良いと思います。

対象商品:
37708422
2017-03-27
用途:
ジムニ-の純正ハンドルに使用

ハンドルカバーの上下部分は滑りやすいので使用感が悪い。

対象商品:
37708404
2016-07-29
用途:
すり減ったハンドルカバーで使用
FCオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カバーの厚み フィットかんが良く感じる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする