ビッグディパー SC-ARAL-J64BK EXTRA エクストラ シートカバー&アームレスト セット フロント リア(後部座席) アームレストセット 1台分
BIG DIPPER
税込¥80,278
¥72,980
このメーカーのラバーマットは使用しています。トレーはかなり軽いですね。良いか悪いかはさておき。
柔らかい素材なので折り曲げたり、用途にあわせてサイズカットすることも可能なのが良かった。
従来のプラスチック製を想定していたが、ソフトな材料で想定外でした。しかしながら、実際に使用してみると特に問題なく、良かったです。
別シリーズで深型もあります。砂が落ちる釣り道具とかなら深型のほうがいいかも。余談ですが、先日の豪雨で自宅が初の雨漏りしたとき(少量ですが)床にこれ敷いてしのぎました(笑)。
スズキエブリイの荷室に廃棄物を載せることがあり、荷室が汚れるのを防止できました。
釣行時に軽ワゴン車にクーラーボックスを積む時に使用しています。クーラーが多少海水で濡れていてもこのラゲージトレーを使用すれば荷室が汚れる心配が無くとても重宝しています。
オイル交換時などに汚れ防止に地面に敷いて使っています。軽くて柔らかい素材なので、アイデア次第でいろいろな使い方ができそうです。