3S-STDトレイ

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS 注文コード37708632 品番7730-01-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

トランクルームの必需品。深型で収納物がこぼれにくい !

材質ポリエチレン100% ブラック サイズS 外寸法(mm)900×500×70 特性防水仕様、丸洗いOK 底寸法(mm)約800×400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:647

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-18
用途:
大型犬のトイレ
建設業・工事業

犬のトイレに使ってます。トイレシートをバスルームのスノコシートで押え作りました。トレイの欠点は、プラスチックというより硬質発泡スチロールなので噛まれてボロボロになります。尿臭が取れなくなれそうです。2度目はありません。

2024-11-14
用途:
犬のトイレシートの下敷きで利用してるレビューがあり買ってみたが、
建設業・工事業

犬のトイレシートの下敷きで利用してるレビューがあり買ってみたが、
プラスチックと発泡スチロールの間のような材です。どちらかというと発泡スチロールに近いので、噛じられてボロボロです。
オシッコ臭も染み付きすやく感じます。
犬のトイレとしての利用はおすすめできません。

対象商品:
37708632
2022-06-30
用途:
mccスマートの荷台用下敷き
SAAB 900 club 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

mccスマートの荷台用としてサイズがぴったりで、荷室の汚れが防止できました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
37708657
2020-12-19
用途:
灯油置き場の油漏れ防止
株式会社永井商店 様 (卸売・小売業)

灯油置き場で利用しています。
寒冷地で有る為に会社で使う使用量が多いので、
18LポリタンクがMAX8個も置けてジャストサイズです。
油漏れの場合、床が汚れずよろしいです。

対象商品:
37708632
2021-03-23
用途:
犬のトイレシートの下敷き
自動車・二輪車・自転車関連業

適度な立ち上がりによりトイレの失敗が減った。縦横の幅も丁度良い。

対象商品:
37708657
2019-12-09
用途:
走行中、凍結路面に融雪剤を撒く為、トランクが汚れない様トレイを活用
日本ホワイトファーム株式会社 様 (製造業)

まちが深くサイズ感もちょうど良く大変満足している。

対象商品:
37708657
2019-08-02
用途:
キャンプ
自動車・二輪車・自転車関連業

テントの出入り口部に靴脱ぎ用として使っています。
前室部で使うので雨天時も重宝しています。

対象商品:
37708657
2018-10-25
用途:
アヒルの簡易プール
教育・研究機関

水に強く、汚れも落ちやすいです。
重くないので移動も楽にできます。
柔らかい素材なので、アヒルの足にも負担が少なく重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする